Schneider Electric - Placa pasacables IP55 400x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 210 mm
Grosor - 400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08484
Ref.Sonepar
759707
EAN
3606481877369
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
210 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
3
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


