Schneider Electric - Placa pasacables IP55 650x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 460 mm
Grosor - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08686
Ref.Sonepar
759531
EAN
3606481877611
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
460 mm
Grosor:
600 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
3
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


