Schneider Electric - Placa pasacables IP55 - LVS08881
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Recto
Anchura - 300 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08881
Ref.Sonepar
758904
EAN
3606481879493
Modelo:
Ciego
Tipo:
Recto
Anchura:
300 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
8 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


