Schneider Electric - Placa pasacables IP5525 entradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Membrana
Tipo - Otros
Anchura - 225 mm
Grosor - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08872
Ref.Sonepar
759514
EAN
3606481879424
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Membrana
Tipo:
Otros
Anchura:
225 mm
Grosor:
180 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
29
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...26 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
5...26
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


