Schneider Electric - Placa pasacables P IP30 2 partes A650 P400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 460 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08496
Ref.Sonepar
150615
EAN
3303430084969
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
460 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Placa pasacables 2 partes Prisma P - IP30 - 650x400mm - Juego de 1 - 2,8kg - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Blanco RAL 9001.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


