Schneider Electric - Placa perforada 12 módulos+4 escuadra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 600 mm
Anchura - 375 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03574
Ref.Sonepar
759956
EAN
3606481874924
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
600 mm
Anchura:
375 mm
Agujeros troquelados:
sí
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


