Schneider Electric - Placa perforada 4 módulos+4 traviesas - LVS03571

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa perforada 4 módulos+4 traviesas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 192 mm

  • Anchura - 650 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03571

Ref.Sonepar

759790

EAN

3606481874900

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

192 mm

Anchura:

650 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa perforada 4 módulos+4 traviesas

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric