Schneider Electric - Placa perforada 6 módulos+4 traviesas - LVS03572
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 296 mm
Anchura - 575 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03572
Ref.Sonepar
760137
EAN
3606481874917
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
296 mm
Anchura:
575 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa perforada 6 módulos+4 traviesas


