Schneider Electric - Placa perforada G IP30 ancho 600mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa perforada G IP30 ancho 600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Tipo - Otros

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

36 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08854

Ref.Sonepar

929860

EAN

3606482048867

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Tipo:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Grosor:

2 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Pre impresión:

no

Número de orificios conectores:

0

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...0 mm

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

0...0

SCHN LVS08854 PLACA PERF. G IP30, GREENBAR,ANCHO 600MM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric