Schneider Electric - PLACA PERFORADA TELEQUICK 600x600 - AM1PA6060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Altura - 660 mm
Anchura - 534 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AM1PA6060
Ref.Sonepar
753518
EAN
3389110571769
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura:
660 mm
Anchura:
534 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


