Schneider Electric - Placa PL NSX-CVS250 vertical fijo rotativo - LVS03051

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03051

Ref.Sonepar

759717

EAN

3606481871374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

300 mm

Anchura:

300 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa PL NSX-CVS250 vertical fijo rotativo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric