Schneider Electric - Placa ranurada 450 armario 800mm - NSYSTMP4580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSTMP4580
Ref.Sonepar
946664
EAN
3606485133164
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


