Schneider Electric - Placa redonda flecha abajo blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Blanco
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - sí
Diámetro de empotramiento - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6YA120
Ref.Sonepar
449580
EAN
3389110778090
Lente de color:
Blanco
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
sí
Diámetro de empotramiento:
16 mm
Diámetro:
16 mm
Flecha hacia abajo de tapa lisa blanca, para pulsador circular Ø 16. Gama de producto: Harmony XB6 - tipo de accesorio/componente: casquillo - clase de accesorio: accesorio de marcado - idioma: Internacional - cantidad por juego: juego de 5 - peso del producto: 0.001 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


