Schneider Electric - Placa removible 200mm - NSYRP2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 200 mm
Altura - 124.5 mm
Profundidad - 3.3 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRP2
Ref.Sonepar
283358
EAN
3606480154287
Modelo:
Cobertura
Anchura:
200 mm
Altura:
124.5 mm
Profundidad:
3.3 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Placa obturadora para ocultar abert. pupitres, anch. 200mm.. gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: cubierta de obturación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte superior del pupitre - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario:, Con o sin chasis metálico., Con o sin consola frontal., Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad:, Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje., Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios:, Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores:, Control y automatización., Gestión y comunicación de datos..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


