Schneider Electric - Placa sop.G NSX-INS250, Clase II - LVS03143
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03143
Ref.Sonepar
1125844
EAN
3606481875112
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


