Schneider Electric - Placa sop.G NSX630-400, Clase II - LVS03146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 250 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03146
Ref.Sonepar
1159719
EAN
3606481875143
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
250 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


