Schneider Electric - Placa sop. Monobloc 400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 250 mm
Anchura - 300 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03147
Ref.Sonepar
1066297
EAN
3606481875150
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
250 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


