Fin de vida

Schneider Electric - Placa soporte G NS250 vertical fija maneta - 03040

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa soporte G NS250 vertical fija maneta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 150 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03040

Ref.Sonepar

47698

EAN

3303430030409

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

150 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa soporte para montaje vertical de NSX250 - Fijo - Mando maneta - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - 0,915kg - Acabado de superficie. Mate/Smooth - Blanco RAL 9001 - Accesorio de instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric