Schneider Electric - Placa soporte G TransferPacT 32-100 vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 185 mm
Anchura - 470 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03426
Ref.Sonepar
876258
EAN
3606482169975
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
185 mm
Anchura:
470 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa soporte G TransferPacT 32-100 vertical
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


