Schneider Electric - Placa tripolar doble

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PA232

Ref.Sonepar

165961

EAN

3389110576726

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

54 mm

Anchura:

61 mm

Altura:

190 mm

Placa de montaje doble- 3p, 25A, 54mm. Gama: Linergy - nombre del producto: HK - tipo de producto o componente: placa de montaje: - número de polos: 3P - I²t en activación: 200000 A².s - anchura: 54 mm - altura: 190 mm - profundidad: 61 mm. Beneficios: Oferta multi-standard hasta 160A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric