Schneider Electric - Placa tripolar simple

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PA231

Ref.Sonepar

165962

EAN

3389110576702

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

54 mm

Anchura:

46 mm

Altura:

105 mm

Part hot plug pre-assembled busbar system for Linergy HK. It is a 105 mm height single plate component mounting plate incorporating tap-off with 3 phases. It uses 3 18 mm points on the busbar system and it is composed of 1 W rail for component support.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric