Schneider Electric - Placa UA/BA Inversor NSX250 horizontal telemando - LVS03417
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 200 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03417
Ref.Sonepar
758495
EAN
3606481874306
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
200 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no


