Schneider Electric - Placa verde pulsador rasante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma de lente:
RedondoTipo de fabricación:
PlanoEtiquetado:
síEspecificaciones esenciales
Lente de color - Negro
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - sí
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBA2935
Ref.Sonepar
553937
EAN
3389110109306
Lente de color:
Negro
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
sí
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


