Schneider Electric - Plain mounting plate H500xW300mm made of galvanised sheet steel - NSYMM53
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM53
Ref.Sonepar
1015305
EAN
3606480199080
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje de acero galvanizado. Dimensiones 500x300
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


