Schneider Electric - PLATE WITH RJ45 FEMALE CONNECTOR - LGY4230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 70 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LGY4230
Ref.Sonepar
1193022
EAN
3606480908330
Modelo:
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
PLATE WITH RJ45 FEMALE CONNECTOR
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


