Schneider Electric - PLATINA HV-IM400PV - IMD-IM400VA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 1500...2600 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM400VA2
Ref.Sonepar
967063
EAN
3606480992100
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
1500...2600 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 4 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 5 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 6 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 7 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 8 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 9 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 10 desde/hasta:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
480...480 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 3:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 4:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 5:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 6:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 7:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 8:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 9:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 10:
0...0 V
Tensión relativa de cortocircuito:
3 %
Anchura:
190 mm
Altura:
144 mm
Profundidad:
112.9 mm
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


