Schneider Electric - Pletina ante canto 4P MTZ1 suelto - LV833643SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pletina ante canto 4P MTZ1 suelto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833643SP

Ref.Sonepar

322373

EAN

3606481186508

Tipo de accesorio:

Conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Adaptadores de conexión verticales 4p, recambio. Gama: Masterpact - tipo de producto o componente: adaptador - Accesorio / categoría de parte separada: accesorios de conexión - número de polos: 4P. Beneficios: Los interruptores MasterPact MTZ están preparados para el futuro y contribuyen a aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia energética de su instalación eléctrica gracias a: ... Amplia gama de herramientas de software en línea y fuera de línea que mejoran la productividad en todas las etapas de su proyecto (EcoStruxure Power Design, MyPact, EcoStruxure Power Commission).. Módulos digitales adicionales disponibles 24/7 en GoDigital. Store: la plataforma de comercio electrónico Schneider Electric, que ofrece funciones avanzadas de protección, medición, gestión de energía y análisis de red.. Adaptación perfecta gracias a tamaños, conexiones de alimentación y propiedades térmicas idénticas a las de los rangos MasterPact NW y NT.. Gama estandarizada de accesorios... MasterPact MTZ es parte de EcoStruxureTM Power: la arquitectura de sistema abierto compatible con IoT de Schneider Electric.... Aplicaciones: Impulsa tu negocio con Smart Panels fáciles de seleccionar, instalar, configurar y testear. • Elige soluciones sencillas conforme a las especificaciones. • Simplifica la instalación con el software EcoStruxure Power. Commission. • Aporta al instalador evidencias claras..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric