Schneider Electric - Pletina conexión 2P NSX100/250DC - LV438328

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV438328

Ref.Sonepar

322350

EAN

3606480073236

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pletinas prolongadoras, 2 polos, 0<250A. Gama de producto: INS250, INV100...250, NSX100...250, NSX100...250 DC, NSX125...250 DC PV, NSX160...250 DC PV, NSX200...250 DC PV, NSX80...250 DC PV - gama: Compact - compatibilidad de la gama: Compact - Compact INS interruptor automático, Compact - Compact INV interruptor automático, Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático - número de polos: 2P. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Interpact INS/INV efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores terciario e industrial, Acoplamiento de fuentes, Cuadro de desconexión local, Cuadro de distribución final, Cuadro de control, Interruptor de parada de emergencia.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric