Schneider Electric - Pletina fijación

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pletina fijación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa adaptadora

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2AF02

Ref.Sonepar

789054

EAN

3389110213324

Tipo de accesorio:

Placa adaptadora

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys GV2, Placa de adaptador, conexión por tornillo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GV2AF - clase de accesorio: Accesorio de montaje. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric