Schneider Electric - Pletina HV-IM20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 1700...1700 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 440...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM20-1700
Ref.Sonepar
137614
EAN
3606480384974
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
1700...1700 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
440...600 V
Potencia aparente asignada:
0 VA
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión relativa de cortocircuito:
0 %
Anchura:
71 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
67.5 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


