Schneider Electric - Pletina HV-IM400 - IMD-IM400-1700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 1700...1700 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 480...830 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM400-1700
Ref.Sonepar
864258
EAN
3606480573354
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
1700...1700 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
480...830 V
Anchura:
71 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
67.5 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


