Schneider Electric - Pletina montaje RETROFIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD7X3
Ref.Sonepar
322036
EAN
3389119410113
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
TeSys GV2, TeSys GV3 y TeSys D, Placa retrofit para fijación por tornillo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LAD - tipo de producto o componente: placa de actualización - clase de accesorio: Accesorio de montaje - Compatibilidad del producto: GV2P, GV3P, LC1D40A...D65A. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


