Schneider Electric - Pletina para cables 630/1600 4P - 33645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33645
Ref.Sonepar
54648
EAN
3303430336457
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Estos accesorios son adaptadores de cable desnudos para Compact NS 630b a 1600 fijo y seccionable y Masterpact NT 06 a 16. Permiten la conexión de uno a cuatro cables con lengüetas de engarce de hasta 300 mm². Para garantizar una resistencia mecánica adecuada, los conectores deben fijarse junto con los espaciadores. La corriente nominal es de hasta 1600 A. Se venden por conjunto de 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric