Schneider Electric - PLETINA PARAL/SERI 2P NSX400/630DC - LV438338

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV438338

Ref.Sonepar

1010601

EAN

3606480073267

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pletinas prolongadoras, 2 polos, 0<630A. Gama de producto: INS320...630, INS320...630 DC, INV320...630, INV320...630 DC, NSX100...250, NSX400...630, NSX400...630 DC - gama: Compact - compatibilidad de la gama: Compact - Compact INS interruptor automático, Compact - Compact INV interruptor automático, Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático - número de polos: 2P. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric