Schneider Electric - Pletina simple NS400/630 + enclavamiento +IVE - 32610

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32610

Ref.Sonepar

200802

EAN

3303430326106

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Es un sistema de cambio de fuente controlado remotamente para dispositivos Compact NSX 400/630. Se compone de una placa ACP y de un sistema de interbloqueo eléctrico. Este ACP proporciona en una sola unidad la protección del controlador, el control y la conexión a los dispositivos. El interbloqueo eléctrico es implementado por la unidad IVE, integrando circuitos de control y un bloque de terminales externo. Los circuitos de control integrado implementan los retardos de tiempo necesarios para la transferencia correcta de la fuente. La tensión de control es de 48VAC a 415VAC 50/60Hz, o 440VAC 60Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric