Schneider Electric - PLUG-IN BRIDGE, 4POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED - NSYTRAL24

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PLUG-IN BRIDGE, 4POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYTRAL24

Ref.Sonepar

1208432

EAN

3606480534072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

40 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5 mm

Color:

Rojo

PLUG-IN BRIDGE, 4POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric