Schneider Electric - Polo N 125-175A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Polo N 125-175A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

140 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 140 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VZ13

Ref.Sonepar

62675

EAN

3389110551921

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

140 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Módulo suplementario TeSys Vario con polo neutro de 125-175 A/690 V, para interruptores en carga Vario. Para usar con cuerpos de interruptor V5 y V6. Contactos de cierre anticipado y corte retardado. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric