Schneider Electric - Polo N cierre anticipado con apertura retardada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de contactos de inversión:
0N° contactos normalmente abiertos:
1N° contactos normalmente cerrados:
0Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZN11
Ref.Sonepar
170197
EAN
3389110760019
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
16 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Montaje lateral
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


