Schneider Electric - PORTAETIQ.METAL 30X40MM CON ETIQ."STOP - ZBYM2304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Color - Blanco
Significado de la impresión - PARADA
Lenguaje de la impresión - Francés
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBYM2304
Ref.Sonepar
1005027
EAN
3606489755980
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Blanco
Significado de la impresión:
PARADA
Lenguaje de la impresión:
Francés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Sobreimpresión:
Otros
Grabable:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
no
Compatible para luz indicadora:
no
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


