Fin de vida

Schneider Electric - PORTAFUS.MODULAR 1P 32A 10X38 - DF6AB10

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PORTAFUS.MODULAR 1P 32A 10X38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tamaño de construcción - Otros

  • Tasa de voltaje - 690 V

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DF6AB10

Ref.Sonepar

551648

EAN

3389110369144

Número de polos:

1

Tamaño de construcción:

Otros

Tasa de voltaje:

690 V

Corriente asignada:

32 A

PORTAFUSIBLE MODULAR 1 POLO 32A 10X38

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric