Schneider Electric - Portafusible 3P 30A Clase CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 600 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DFCC3
Ref.Sonepar
757100
EAN
3389119407281
Tensión nominal:
600 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
56.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


