Schneider Electric - Portafusibles 1P 32A 10x38mm 1000V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Portafusibles 1P 32A 10x38mm 1000V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 1000 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DF101PV

Ref.Sonepar

355124

EAN

3606485247724

Tensión nominal:

1000 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Portafusibles modular TeSys DF de 1 polo (1P) para protección de aplicaciones fotovoltaicas de hasta 32 A/1000 V CC. Para usar con cartuchos de fusible de 10 x 38 mm hasta 32 A y disipación máxima de 3 W. Compacto (17,5 mm de ancho), puede utilizarse en paneles modulares, con montaje en carril DIN de 35 mm y conexión mediante bornes de tornillo, bloqueable con candado sin necesidad de accesorios. Hay disponibles accesorios (kits de conjunto de portafusibles, rótulos a presión) que deben pedirse por separado. Se vende en lotes de 12 unidades. Certificado por diversas normas (IEC, homologación UL, CSA, CCC, EAC), producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric