Schneider Electric - Portafusibles 1P/N 32A 10x38mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF101N
Ref.Sonepar
275881
EAN
3389119407229
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
56.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


