Fin de vida

Schneider Electric - Portafusibles 1P/N 50A 14x51mm - DF141N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Portafusibles 1P/N 50A 14x51mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 690 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 14x51 mm

  • Número de polos - 2

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DF141N

Ref.Sonepar

321768

EAN

3389119407397

Tensión nominal:

690 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

14x51 mm

Número de polos:

2

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

TeSys Seccionador portafusible 1p N 50A, fusible 14x51mm. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys DF - tipo de producto o componente: seccionador portafusible - nombre corto del dispositivo: DF14 - número de polos: 1P + N. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción. Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric