Schneider Electric - Portafusibles 2P 25A 8,5x31,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 500 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF82
Ref.Sonepar
355140
EAN
3389119407120
Tensión nominal:
500 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
8,5x31,5 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
56.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


