Schneider Electric - Portafusibles 3P 50A 14x51mm - DF143VC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF143VC
Ref.Sonepar
242779
EAN
3389119407465
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
4.5
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


