Schneider Electric - Portafusibles 3P-N 125A 22x58mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 22x58 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF223VC
Ref.Sonepar
243161
EAN
3389118233430
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
22x58 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
6
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


