Schneider Electric - Portafusibles 3P/N 25A 8,5x31,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 500 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm
Número de polos - 4
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF83N
Ref.Sonepar
355141
EAN
3389119407144
Tensión nominal:
500 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
8,5x31,5 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
56.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


