Schneider Electric - Portafusibles seccionador STI 1P 400V - A9N15635
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N15635
Ref.Sonepar
118172
EAN
3606480619502
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
8,5x31,5 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


