Schneider Electric - Portafusibles seccionador STI 2P 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N15650
Ref.Sonepar
148577
EAN
3606480619540
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
8,5x31,5 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


